印刷プレビュー

タイゴンチューブ 3355L(インチサイズ)

710-17-12-08 タイゴンチューブ 3355L(インチサイズ) タイゴン 24165785
※代表画像です
取扱い終了
商品レビューを投稿する
注文コード
24165785
品番
710-17-12-08
内容量
1巻(15m)
参考基準価格(税別)
¥72,400
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

お気に入りに追加
全部で  19  種類のバリエーションがあります
ローラーポンプでの使用で、シリコンチューブの約5倍の寿命です。
内面平滑性にすぐれ、粒子成分の滞留を防ぐことができます。
白金化合物を加硫剤に使用しているため、溶出物が少ない。
USPクラスVI、FDA規格に適合しています。
製薬、化学、血液分析、液体クロマトグラフィー、ホット飲料の用途に適しています。
長さ(m)
15
外径(inch[mm])
5/16[7.94]
内径(inch[mm])
1/4[6.35]
肉厚inch(mm)
1/32(0.79)
TGK品番
710-17-12-08

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。