ZP2-TF40HBUJB25 真空パッド ZP2シリーズ ZP2-TF40 SMC 24176697

真空パッド ZP2シリーズ ZP2-TF40

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24176697 品番 ZP2-TF40HBUJB25
参考基準価格(税別)¥11,110 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

重いワーク、大きなワークに対応
パッド径:Φ32〜Φ340

パッド径(Φmm)40 パッド形状高荷重形(ベロウ形) 材質(パッド)(U) ウレタンゴム ストローク(mm)25 機構首振り バッファ仕様(JB) 回り止めなし & ブッシュ入り & 材質:黄銅 バッファストローク(mm)25 真空取出方向

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする