25A-ZK2A07R5NL2-06-BK 真空ユニット/二次電池対応シリーズ 25A-ZK2シリーズ SMC 24213508

真空ユニット/二次電池対応シリーズ 25A-ZK2シリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)DC24 注文コード24213508 品番25A-ZK2A07R5NL2-06-BK
参考基準価格(税別)¥25,080 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は定格電圧など31種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)DC24 ノズル口径(Φmm)0.7 供給弁・破壊弁の組合わせ供給弁:自己保持・破壊弁連動;破壊弁:N.C. システム・ボディ形式単体サイレンサ排気 真空(V)ポートΦ6 オプションa:単体用ブラケット1ヶ付(本体取付ボルト添付)、b:破壊流量調整ニードルドライバ操作型 圧力センサ/真空用圧力スイッチ仕様なし 供給弁/破壊弁/真空用圧力スイッチコネクタ仕様供給弁・破壊弁用コネクタ:L型プラグコネクタ;コネクタ付リード線付;圧力スイッチ・センサ用コネクタ付リード線なし
注意
※標準品対応:標準品で銅(Cu)、亜鉛(Zn)を使用していません。詳細はメーカーホームページ標準品カタログをご確認ください。
※●真空エジェクタ/ZH□□DA●直線形真空エジェクタ/ZU□□A●インラインエアフィルタ/ZFC●真空パッド/ZP●吸着プレート/SPシリーズ、ZH(直接配管形)シリーズはハーフ(ねじ込み)タイプのみ銅を使用しています。ワンタッチ管継手接続は標準品対応となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする