SMC
SMCの 真空機器
SMCの 真空ポンプ・真空ユニット
真空ユニット/二次電池対応シリーズ 25A-ZK2シリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
DC24
注文コード
24213526
品番
25A-ZK2A10K5NL2-06-B
参考基準価格(税別)
¥24,040
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
DC24
ノズル口径(Φmm)
1.0
供給弁・破壊弁の組合わせ
供給弁:N.C.;破壊弁:N.C.
システム・ボディ形式
単体サイレンサ排気
真空(V)ポート
Φ6
オプション
a:単体用ブラケット1ヶ付(本体取付ボルト添付)、b:なし
圧力センサ/真空用圧力スイッチ仕様
なし
供給弁/破壊弁/真空用圧力スイッチコネクタ仕様
供給弁・破壊弁用コネクタ:L型プラグコネクタ;コネクタ付リード線付;圧力スイッチ・センサ用コネクタ付リード線なし
注意
※標準品対応:標準品で銅(Cu)、亜鉛(Zn)を使用していません。詳細はメーカーホームページ標準品カタログをご確認ください。
※●真空エジェクタ/ZH□□DA●直線形真空エジェクタ/ZU□□A●インラインエアフィルタ/ZFC●真空パッド/ZP●吸着プレート/SPシリーズ、ZH(直接配管形)シリーズはハーフ(ねじ込み)タイプのみ銅を使用しています。ワンタッチ管継手接続は標準品対応となります。