印刷プレビュー

小型シーリング

SCL4N-E 小型シーリング アイリスオーヤマ 24228898
取扱い終了
(4件の商品レビュー)
注文コード
24228898
品番
SCL4N-E
内容量
1個
参考基準価格(税別)
オープン
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。

お気に入りに追加
全部で  2  種類のバリエーションがあります
小型でも広配光。天井まで明るいLEDシーリングライトです。コンパクトで天井がスッキリ、場所を取らないので廊下や階段やトイレなどに最適です。
エネルギー消費効率(Lm/W)
107.1
仕様
ランプ寿命が40,000時間と長寿命、工事が不要で簡単取付
材質
カラー鋼板、ポロプロピレン
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
4.2
全光束(Lm)
約450
定格入力電流(A)
0.08A
使用場所
室内用
光色
昼白色(5000K)
演色指数(Ra)
80
電球の種類
LED

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
24228898
SCL4N-E
74032315
SCL5L-HL
小型シーリングライトSCL5 アイリスオーヤマ 小型シーリングライトSCL5
アイリスオーヤマ 1個
¥1,590
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

平均満足度:4.50  総レビュー件数:4 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: トイレの天井照明

トイレに2箇所設置しましたがとても明るくびっくりしました、今後廊下や通路の照明用に購入しようかと考えています。

これは注文コード24228898についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 西尾基礎 様 [2017-12-13]

満足度:

用途: 階段の上部灯の交換用に

小さく軽く頼りないと思いましたが、光量としては十分です。コンパクトな分天井が広く感じます。高級感はありませんがコスパ的には良いと思います。

これは注文コード24228907についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-09-26]

満足度:

用途: とても小さくて場所を取らない。

小さい割にしっかりした明るさがあり狭い部屋にはピッタリだと思う。

これは注文コード24228898についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-12-21]

満足度:

用途: 厨房照明に利用

コンパクトで埃もたまりにくく良いです。価格以上に満足な商品です。

これは注文コード24228907についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-03-19]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。