印刷プレビュー

小型シーリング センサー

SCL4NMS-E 小型シーリング センサー アイリスオーヤマ 24228977
取扱い終了
(2件の商品レビュー)
注文コード
24228977
品番
SCL4NMS-E
内容量
1個
参考基準価格(税別)
オープン
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。

お気に入りに追加
全部で  2  種類のバリエーションがあります
人を感知して自動でON/OFFするセンサー付LED小型シーリングライトです。小型でも広範囲にしっかり明るく照らします。コンパクトで天井がスッキリ、場所を取らないので廊下や階段やトイレなどに最適です。
外形寸法(mm)
Φ125×40
エネルギー消費効率(Lm/W)
100
材質
鋼板、ポリプロピレン
使用場所
屋内用
仕様
ランプ寿命が40,000時間と長寿命、工事が不要で簡単取付
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
4.5
全光束(Lm)
約450
定格入力電流(A)
0.09A
光色
昼白色(5000K)
演色指数(Ra)
80

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
24228977
SCL4NMS-E
74032236
SCL5NMS-HL
小型シーリングライトSCL5 アイリスオーヤマ 小型シーリングライトSCL5
アイリスオーヤマ 1個
¥2,590
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

平均満足度:4.50  総レビュー件数:2 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: 居間と床の間につけた

12畳を2台注文しました
値段も格安で現物を見るまでは不安でしたが軽くて明るくて家族で満足してます

これは注文コード24228977についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-10-19]

満足度:

用途: 玄関用に購入

自宅の玄関用に購入しましたが、直付け蛍光灯だったため取付できずキッチンの照明と交換しました。光量も十分で消し忘れが無くなったのでとても重宝しています。

これは注文コード24228977についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-01-24]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。