画像準備中

アイリスオーヤマ

クッション付封筒

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24232258 品番M-CF-B4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

CD、DVDなどの割れ物、書籍や書類などを衝撃から守ります。緩衝材入りで、別途包む作業がなくなります。封筒に入れてテープを剥がして貼るだけです。

サイズB4 材質紙・ポリエチレン テープ種類エルコン 郵便番号欄なし 折りたたみ寸法(mm)310×370×6 テープあり 窓枠なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様プレゼントがあたる!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする

「クッション付封筒」をマイページのお気に入りへ追加しました。