THB-090 コードレス電話用充電池 ELPA 24265858

コードレス電話用充電池

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24265858 品番THB-090
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
仕様安全装置内蔵 定格電圧(V)3.6 適合機種メーカーブラザーBCL-BT30同等品 使用電池ニッケル水素電池 バッテリー容量(mAh)800

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
24265858 THB-090 22574046 TSA-090 大容量長持ち電話機用充電池 ELPA 大容量長持ち電話機用充電池 ELPA 1個 1,899 税込2,089 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする