印刷プレビュー
アイリスオーヤマ

LEDバーライト

IBA6D-W LEDバーライト アイリスオーヤマ 24326943
 
IBA6D-W LEDバーライト アイリスオーヤマ 24326943   IBA6D-W LEDバーライト アイリスオーヤマ 24326943   IBA6D-W LEDバーライト アイリスオーヤマ 24326943   IBA6D-W LEDバーライト アイリスオーヤマ 24326943   IBA6D-W LEDバーライト アイリスオーヤマ 24326943
(10件の商品レビュー)
注文コード
24326943
品番
IBA6D-W
内容量
1台
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,389
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
10月29日までを目安に順次出荷いたします。
販売価格(税別)
¥3,990

 
お気に入りに追加
全部で  4  種類のバリエーションがあります
本体に触れずセンサーに手をかざすだけで点灯・消灯ができるタッチレススイッチ仕様です。
お好みの明るさに調節できる無段階調光方式です。
使用シーンにあわせて自由にレイアウト。付属のホルダーで垂直面・傾斜面どちらの取り付け場所にも使用できます。
工事不要で簡単に設置できます。
約10年間取り替え不要。(1日10時間、365日使用)
光色
昼光色
電球の種類
LED
消費電力(W)
(待機時)約0.5以下
定格消費電力(W)
9.4
トラスコ品番
827-9732
質量(g)
200
外形寸法(mm)
全長600×幅30×高さ10
入力電圧(V)
AC100(50/60Hz)
電源コード(m)
2(太さ:Φ3.2mm)
使用環境
屋内
寿命
(設計)40000
光束(Lm)
(器具)900
配光角度(°)
120
感知距離(mm)
(タッチレス)約20以内
演色指数(Ra)
82
RED BOOK VOL.16春号 オフィス家具/照明/清掃用品編: 211

平均満足度:4.80  総レビュー件数:10 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: 寝っ転がって読書するとき

明るくてとても良いです。
スイッチがタッチ式である必要がわかりません(壊れないのならこれでもいいですが)
(赤外線感知かと思って買ったのですが、違いました。)

これは注文コード24326943についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 医療法人 ときざわレディスクリニック 様 [2020-07-22]

満足度:

用途: 作業の手元灯

現場作業で、設備の奥側を照らすのに使用した。薄型で取り付けやすく調光も出来る為使い易い

これは注文コード24326943についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-09-11]

満足度:

用途: 製品組立時

取付がしやすくてよかった。明るさも問題なく、値段も手ごろだと思います。

これは注文コード24326943についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-10-03]

満足度:

用途: 機械作業

使いやすい。手をかざすだけで点灯、消灯してくれるので便利

これは注文コード24326925についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 株式会社トーアミ 様 [2018-04-26]

満足度:

用途: クローゼット内の補助照明

本体がコンパクトでタッチセンサーの使い勝手が良く照度の無段階調整も操作しやすい。

これは注文コード24326925についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-03-27]

満足度:

用途: 電子部品の検査時

磁石でくっ付く手軽さは便利。明るさも申し分なしです。

これは注文コード24326925についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-02-20]

満足度:

用途: キッチンの明かり補充

明るさが十分あり作用がしやすくなりました。
取り付けも簡単です。
欲を言えばスイッチの反応が今一つ不満です。(反応が鈍い)

これは注文コード24326925についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 FS・しまい 様 [2017-11-10]

満足度:

用途: 精密機械製造時

明るくて作業効率向上に役にたった。改善点は特になし

これは注文コード24326943についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-06-15]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。