センレンキャスト フライパン

(3件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24341686 品番
参考基準価格(税別)¥4,300 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

アルミーマグネシウム合金使用で、軽くて丈夫。
熱変形に強いアルミキャスト製・内面は耐久性抜群!最高級のコーティング。
熱伝導性に優れたリップルウェーブ加工。

サイズ(cm)22 材質本体/アルミニウム合金(マグネシウム合金)、底面/サテン仕上げ、取手/天然木 適合ガス火専用 表面処理内面/テフロンプラチナプラス加工、外面/ミラー仕上げ 底面の厚さ(mm)3 TKG品番9-0103-0303 TKG品番(2017)6-0061-0103 金属ヘラ使用不可
注意
※電磁調理器(IHクッキングヒーター)にはお使いいただけません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24341713
2021-03-01
用途:
調理
運輸・通信業

特別に軽くはないが重くもなく使い易い、耐久性はまだわかりませんが感触としては良さそうです。

1人が参考にしています
対象商品:
24341686
2020-04-14
用途:
料理
サービス業

軽くてとても使いやすいです。
気にいったので、2度目の購入です。

対象商品:
24341686
2019-08-23
用途:
焼き物・炒め物…他
その他業種

買い替えです。
ちょうどいい大きさで、軽く、手入れも楽。長く使えそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする