画像準備中

(+)皿頭小ねじ(鉄/ユニクローム)

(78件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(180個) 注文コード24346726 品番M5×14
販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529
この商品は寸法・内容量など119種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びM5 ねじピッチ0.8 長さ(mm)14 材質/仕上ユニクローム 表面処理ユニクローム 頭部形状 穴の形状十字穴

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 78
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-13
用途:
トラックボールの設置
株式会社ノムラメディアス 様

一般のホームセンターでは70mm以上の長さの皿ネジは在庫がありませんでした。
在庫があり、迅速に発送していただき大変助かりました。

対象商品:
05505175
2024-09-19
用途:
台車の天板の止め
個人のお客様

台車の天板にラワンの合板を使う場合の止めにいつも使っています。40角の鋼材に15oの板を止めるには70oの皿ネジがベストサイズでリピーターです。

2025-03-27
用途:
機械のメンテナンスに使用
株式会社ケーイーシー 様

お値打ちに使用できて良いです。
機械のメンテナンスで使用していますが、
お値打ちなので使用しやすくて気に入っています。

対象商品:
05504764
2024-03-06
用途:
屋内配線の連用枠固定用

近年の厚壁断熱建築の電気工事で連用枠を固定するとき、たまに内壁厚39ミリの木造建築があるので、65ミリ長を常備しています。

対象商品:
05504414
2023-10-04
用途:
治具の固定など様々な場面

ホームセンターでは買えないサイズ・長さもバッチリ揃っていて、大量に安く購入できるため、大変ありがたいです。ネジの品質・精度も弊社の使い方では全く問題ないです。

2人が参考にしています
対象商品:
05504834
2024-06-03
用途:
ドア関連取付
株式会社名央エンジニアリング 様

丁度いいサイズで交換ネジとして最適です。値段も安く助かります

対象商品:
05504441
2024-03-25
用途:
自作トレーニングキットの組立て用
田中技工 様 (製造業)

価格も手ごろで、使用個数が多いので助かっています。

対象商品:
05504457
2023-05-16
用途:
コネクタの組み立て
製造業

今回はたまたま必要になって買いました。
サイズが豊富、安価、ネジ山がしっかりしているという点で、とても買いやすい商品ラインナップだと思います。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3905:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-03-29

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする