※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

皿頭タッピングネジ(+)(鉄/ユニクローム)

(17件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(300本) ねじの呼びM4 注文コード24348905 品番M4×65
販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198
この商品はねじの呼び・内容量など69種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)65 ねじの呼びM4 材質/仕上ユニクローム 表面処理ユニクローム 頭部形状 穴の形状十字穴

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10678175
2021-08-09
用途:
パーティション
有限会社take in 様 (建設業・工事業)

まいかい作業でつかうのでナベ頭とサラを使っておりますが問題ありません

対象商品:
10678193
2021-03-25
用途:
家具取付時

いつも迅速な対応 ありがとうございます。頼りになります。

対象商品:
10678342
2019-07-30
用途:
吊り戸棚の取付用
建設業・工事業

前回購入し、吊り戸棚の取付用ビスとして使用しています。
曲りも無く頭のプラス部分の不良もなかったので、再購入しました。
使用頻度が高いので、箱売りなのは助かります。

対象商品:
10678062
2019-09-27
用途:
木の固定

安いのにメーカー品と変わらない使用感。非常に満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
10678394
2019-07-10
用途:
金物の取付

各種サイズが豊富で、箱買いすることでとても安く購入でき満足です。
強度もあり頭飛びなどありません。

対象商品:
10678071
2019-07-22
用途:
スライドレールの固定
辻ウッドテクニカル 様

特に問題も無く良いと思います。板厚により、もう少し小刻みに長さのバリエーションがあればベストです。

対象商品:
10678166
2019-07-03
用途:
内部サイン、看板の取付の時

何の問題も無く使えます。
安いので、気兼ねなくじゃんじゃん使えます。
いいです。

対象商品:
52627673
2020-10-19
用途:
木工
製造業

少なくとも当方に届いたモノは、全く問題ございません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4514:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする