純正トナーカートリッジ EPSON LPC3T32

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 24405937 品番 LPC3T32C
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月23日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥10,100 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498
適合LP-S7160/S7160Z/S71C7 シアン 種別純正品 印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)1800 タイプLPC3T32 サイズS 適合機種メーカーEPSON
注意
※JIS X 6932(ISO/IEC19798)に基づき、A4普通紙に片面連続印刷した場合の平均値(CMYは合成平均値)。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:624

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「トナー/感光体(エプソン対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする