圧力レンジ(MPa)0〜1.6
種類隔膜式圧力計
口径10k 25A
用途腐食性の強い流体測定・擬固しやすい流体の測定・固形物が混ざった流体の測定・高粘度の流体測定に適しています。
ケース形状A枠(立型つば無し)
質量(g)1800
外径(Φmm)100
精度±1.6%F.S.
材質(ケース)ABS樹脂
測定流体腐食性の強い流体測定、擬固しやすい流体の測定、固形物が混ざった流体の測定、高粘度の流体測定
材質(フランジ)PVC
材質(ダイヤフラム)テフロン
最小目盛(MPa)0.05
圧力レンジ0〜1.6MPa