松吉医科器械
松吉医科器械の 施設用家具・備品
松吉医科器械の 保管庫 施設用
松吉医科器械の ファイバースコープ保管庫
ファイバースコープ保管庫
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
10本掛
注文コード
24462752
品番
FS-110N
参考基準価格(税別)
¥663,000
販売価格(税込)
¥703,780
販売価格(税別)
¥
639,800
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
耐食性に優れるステンレスSUS304製。
2段式架台を採用しています。
タイプ
10本掛
仕様
生検鉗子掛:4コ掛(左2コ掛・右2コ掛)
質量(kg)
103
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1200×450×1900
架台
10本掛×2段
松吉医科器械コード
23-5191-02
注意
※ファイバースコープの種類によっては収納できないものもございます。
※アクリル架台はアルコールで清拭しないでください。クラッキングの原因となります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600