ラベルシール(OA対応)(テンプレあり)

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊(528片) 注文コード 24507062 品番 20-243
参考基準価格(税別)¥350 販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339
タイプ旧20-43代用 シートサイズ(mm)148×100 材質上質タック紙 質量(g)40 寸法(縦×横)(mm)12×31 紙厚(mm)0.13
注意
※旧品番20-325とはサイズが異なります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24507062
2020-05-23
用途:
値付け
合資会社ヘラルドプランニング 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

最近、あまり販売されている所が無くて困ってました。助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ラベルシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする