※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの ロータリアクチュエータ/エアチャック
SMCの エアチャック
SMCの 平行開閉形
平行開閉形エアチャック/3爪:スルーホール MHSH3シリーズ MHSHJ3
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
シリンダ内径(Φmm)
63
注文コード
24634558
品番
MHSHJ3-63DAF-M9BAL-X5
参考基準価格(税別)
¥117,480
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
この商品は
シリンダ内径
など
88
種類から選べます
他の種類を見る
シリンダ内径(Φmm)
63
作動方式
複動形
開閉ストローク(直径)(mm)
16