印刷プレビュー

ドライブレコーダー NX-DR200SW

NX-DR200SW ドライブレコーダー NX-DR200SW エフ・アール・シー 24709344
 
NX-DR200SW ドライブレコーダー NX-DR200SW エフ・アール・シー 24709344   NX-DR200SW ドライブレコーダー NX-DR200SW エフ・アール・シー 24709344
(2件の商品レビュー)
注文コード
24709344
品番
NX-DR200SW
内容量
1台
参考基準価格(税別)
¥12,800
販売価格(税込)
¥9,709
販売価格(税別)
¥8,990

 
お気に入りに追加
2.7型液晶モニター搭載
200万画素の高解像度
約115度ワイドレンズ
液晶サイズ
2.7型
記録媒体
microSDHC(8GB付属)
機能オプション
GPS
電源(V)
DC5
寸法・サイズ(mm)
幅約77×高さ約59×厚さ約20
入力電圧(V)
12/24
消費電流(mA)
約400(本体 DC5V) / 約190(カー電源コード: DC12V 入力時)
総画素数
200万画素 CMOS
解像度
1920×1080/30fps/FullHD、1280×720/30fps/HD、848×480/30fps/WVGA、640×480/30fps/WVGA
動作温度(℃)
0〜+60
映像圧縮方式
動画 MOV(H.264)
画角
水平 約 115度 垂直 68度 (145度対角)

F.R.C NEXTEC ドライブレコーダー 200万画素NX-DR200S 昼 走行動画

この動画は、3人が参考にしています。
この動画を評価してください:このレビューが参考になった。

平均満足度:4.00  総レビュー件数:2 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途:

同じFRCの商品がちょっと動作不良で故障かどうか一度返して点検してもらっていますが、その間無いと不安なので今度は同じ会社の日本製を購入しました、使い方は前のとあまり変わらないので、簡単にセッテングも出来ました、邪魔にならず大変満足しています。

これは注文コード24709344についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 佐藤商店 様 [2018-06-12]

満足度:

用途: 作業車の運行補助

製品はいいと思いますが、本体と、ステーの固定が中々うまくはまらず、日本製にしては甘すぎませんか?

これは注文コード24709344についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-08-16]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。