印刷プレビュー

ドライブレコーダー FT-DR100SW

FT-DR100SW-GD ドライブレコーダー FT-DR100SW エフ・アール・シー 24709378
取扱い終了
(3件の商品レビュー)
注文コード
24709378
品番
FT-DR100SW-GD
内容量
1台
参考基準価格(税別)
¥8,980
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

お気に入りに追加
全部で  2  種類のバリエーションがあります
2.7型液晶モニター搭載
100万画素の高解像度
約115度ワイドレンズ
動体検知機能付
Gセンサー機能搭載
スーパーキャパシタ搭載
記録媒体
microSDHC(8GB付属)フレームレート:30fps / 4 〜 32GB対応(Class10)
付属品
取付けステー×1、カー電源コード×1、microSDHCカード(8GB)×1、取扱説明書 ×1
機能オプション
GPS
電源
DC5V (12/24V用変換アダプタ付属 )
寸法・サイズ(mm)
幅約84×高さ約47×厚さ約14
消費電流(A)
1A
総画素数
100万画素 CMOS
解像度
1280×720/30fps/HD、848×480/30fps/WVGA、640×480/30fps/VGA
動作温度(℃)
0〜+60
言語表示
日本語、英語
映像圧縮方式
動画 AVI(MJPG)
画角
水平 約 115度 垂直 65度 (140度対角)

F.R.C FIRSTEC ドライブレコーダー FT-DR100S 100万画素 昼走行動画

この動画は、8人が参考にしています。
この動画を評価してください:このレビューが参考になった。
RED BOOK VOL.14春号 自動車・トラック用品編: 618

平均満足度:4.33  総レビュー件数:3 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: お客様の車両への取り付け

質感は非常に良く、少し前のデジカメの様なデザインが親しみ易く、モニター画面やボタンはご使用になられる年配のお客様も満足しておられました、取り付けも非常に簡単であ価格も良いと思います。無線機等を扱うメーカーさんだけあって良医逸でした。

これは注文コード24709362についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 DAISUKE AUTO Co. 様 [2018-01-19]

満足度:

用途: もちろん、車に装着

今までのタイプは視野が狭いので、広角タイプが希望でした。正に広角!

これは注文コード24709362についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-04-17]

満足度:

用途: 車の運転時

画面が大きくて見やすい。ステイの取り付け方法が接着式なので、一度固定すると取り付け場所の変更ができない。

これは注文コード24709378についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 SAKURAI企画 様 [2018-02-11]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。