印刷プレビュー
OHSATO

グッドラック 1×4材用棚受け

52-312 グッドラック 1×4材用棚受け OHSATO 24714978
 
52-312 グッドラック 1×4材用棚受け OHSATO 24714978   52-312 グッドラック 1×4材用棚受け OHSATO 24714978
商品レビューを投稿する
注文コード
24714978
品番
52-312
内容量
1セット
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥599

 
お気に入りに追加
全部で  7  種類のバリエーションがあります
1×4材と組み合わせて簡単に棚が作れます!
石こう壁専用棚受けグッドラック
細ピンで簡単取り付け!
これまで壁に取り付けることを躊躇していた方でも、ピンなら手軽に取り付けが出来ます。
取り付け時間はおよそ5分!(目安)
コインなどの硬いものでピンを押し込むだけで、女性でも簡単に取り付けができます。
取り外しもラクラク!
「取り付けを間違えてしまった・・・」という時でも、グッドラックなら取り外しができるので細かい位置修正ができます。
アイデア次第でアレンジ色々!
棚板には市販の1×4材を使用するため、好きな長さにカットしたり、塗装やデコレーションで自分好みの棚が作れます。
用途
リビング、玄関、こども部屋、キッチン周り、トイレ、洗面台など
セット内容
棚受け本体(左右)×1セット、取り付け用ピン×8本(うち予備2本) ※組立には別売りの1×4材が必要です。
材質
PC
アイボリー
耐荷重(kg)
2
注意
※物を載せる際は棚に衝撃が加わらないよう静かに載せてください。また、棚板からはみ出して物を載せないでください。
※耐荷重表記(2kg)以上の物を載せないでください。耐荷重は長さ30cmの1×4材を使用した場合の参考数値です。
※貴重品や危険物は載せないでください。
※本品を棚受以外の用途で使用した場合の事故や損害については責任を負いかねます。
※使用中に壁面に異常が発生した場合は、直ちに使用を中止してください。
RED BOOK VOL.16春号 建築金物・建材・塗装内装用品編: 242

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。