US-86 男子上衣8分袖 US-86 ナガイレーベン 24719485

ナガイレーベン

男子上衣8分袖 US-86

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード24719485 品番US-86
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,300
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
ホワイト サイズM 肩幅(cm)44 袖丈(cm)48 着丈(cm)74 バスト(cm)104 素材ポリエステル95%、綿5%制菌加工、制電、吸水、防汚効果

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様プレゼントがあたる!
内田医院 様 2020-09-10
用途:
医療
対象商品:
24719503

袖の長さも自分にはちょうど良く、センタージップは、緊急時の着脱も容易です。素材の耐久性も良好です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする