剛彩トルクスロングビット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 先端サイズT25H 注文コード24732454 品番GSVT25LH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
この商品は先端サイズ・RoHS指令7種類から選べます 他の種類を見る
全長(mm)150 先端サイズT25H 先端形状トルクス 本数1 差込角対辺(mm)6.35 刃先マグネットあり 両頭機能片頭 いじり止め穴有無あり

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24732479
2022-10-31
用途:
車のガスケット交換作業で
電気・ガス・熱供給・水道業

mini R53のオイルフィルターブロックについているヒートエクスチェンジャーのガスケット交換で大活躍しました。
T30のトルクスネジ4本でヒートエクスチェンジャーが固定されているのですが、そのうちの1本がほぼ見えない位置にあり、手持ちの工具では届きませんでした。
このビットをアダプターに取り付けてT型スライドハンドルで回すことが出来、着脱も上手くいきました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする