印刷プレビュー

グラフィックスボード NVIDIA Quadro P620

EQP620-2GER グラフィックスボード NVIDIA Quadro P620 ELSA(エルザ) 24733136
EQP620-2GER グラフィックスボード NVIDIA Quadro P620 ELSA(エルザ) 24733136   EQP620-2GER グラフィックスボード NVIDIA Quadro P620 ELSA(エルザ) 24733136   EQP620-2GER グラフィックスボード NVIDIA Quadro P620 ELSA(エルザ) 24733136
商品レビューを投稿する
注文コード
24733136
品番
EQP620-2GER
内容量
1台
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,892
販売価格(税別)
¥24,900

 
お気に入りに追加
最新NVIDIA Pascal(TM) アーキテクチャ採用のグラフィックスプロセッサ搭載、
ロープロファイル規格準拠のボードサイズにMini DisplayPort 1.4 コネクタを
4系統搭載したプロフェッショナルグラフィックスボード。
API
OpenGL4.5/DirectX12/DirectX11〜8.1
NVIDIACUDA/DirectCompute5.0/OpenCLAPI
仕様
(サポートアプリケーションベンダー)Autodesk、Adobe、AVEVA、AVID、Dassault、ANSYSFLUENT、Landmark、Lattice、PTC、RTT、Schlumberger、Siemens、UGS、Vizrt他120以上のアプリケーションベンダーの認証を取得、(最大画面数)4画面
寸法(mm)
スロットサイズ:154.0×68.9×14.51(ブラケット含まず)
機能
HDMI2.0bサポート、NVIDIAHighDefinitionAudio機能、HDCP2.2対応、
最大消費電力(W)
40
インターフェース
PCI Express 3.0 x16
内部メモリー
2GB GDDR5 SDRAM 搭載
コネクタ
MiniDisplayPort×4(DisplayPortver1.4対応)
プロセッサー
NVIDIA(R)Quadro(R)P620グラフィックスプロセッサー
コア数
512コア
注意
※本製品はATXサイズブラケットを装着して出荷しています
※ロープロファイルサイズでご利用される場合、添付のブラケットへ交換してご利用願います
※MiniDP-HDMI変換コネクタは別途お買い求めください
※各OS最新のアップデートの適用を推奨
※32bitOS用のドライバは2018年内でサポート終了の予定です
※Windows(R)10はバージョン1511(OSビルド10586)以降が必要です

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。