マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
お気に入り
買ったものリスト
--
詳細
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流・梱包用品/安全用品・標識
事務用品・OA/PC・電池
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
空圧機器/油圧機器/ホース
ベアリング/機械部品/キャスター
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設/電気材料/配管・水廻り部材/ポンプ
ねじ・ボルト・釘・ビス/素材
自動車・トラック用品
バイク・自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
ELSA(エルザ)
グラフィックスボード NVIDIA Quadro P600
商品レビューを投稿する
注文コード
24733154
品番
EQP600-2GER
内容量
1台
参考基準価格(税別)
オープン
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
時間
分以内
に
今
ご注文いただくと、
/
(
)
〜
/
(
)
に
までに
お届けできます。
[地域を変更]
詳しくは
こちら
お届け日を見る
最新NVIDIA Pascal(TM) アーキテクチャ採用のグラフィックスプロセッサ搭載、
ロープロファイル規格準拠のボードサイズにMini DisplayPort 1.4 コネクタを
4系統搭載したプロフェッショナルグラフィックスボード。
API
OpenGL4.5〜2.1/DirectX12(ShaderModel5.1)/DirectX11〜8.1/
Vulkan1.0/NVIDIACUDA/DirectCompute/OpenCLAPI
仕様
(サポートアプリケーションベンダー)Autodesk、Adobe、AVEVA、AVID、Dassault、ANSYSFLUENT、Landmark、Lattice、PTC、RTT、Schlumberger、Siemens、UGS、Vizrt他120以上のアプリケーションベンダーの認証を取得、(最大画面数)4画面
寸法(mm)
スロットサイズ:154.0(ファンを含まず144.8)×68.9×14.51(ブラケット含まず)
機能
NVIDIAHighDefinitionAudio機能、HDCP2.2対応
最大消費電力(W)
40
インターフェース
PCI Express 3.0 x16
内部メモリー
2GB GDDR5 SDRAM 搭載
コネクタ
MiniDisplayPort×4(DisplayPortver1.4対応)
プロセッサー
NVIDIA(R)Quadro(R)P600グラフィックスプロセッサー
コア数
384コア
注意
※Windows(R)10はバージョン1511(OSビルド10586)以降が必要です
※各OS最新のアップデートの適用を推奨
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
>
事務用品・OA/PC・電池
>
OA/PC用品
>
PCパーツ
>
グラフィックボード・ビデオカード
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
(最初に戻る)
ページ
1
/4
≪
1.
グラフィックスボード NVIDIA Quadro P620
ELSA(エルザ)
¥24,900
(0)
2.
グラフィックボード GEFORCE GT710
玄人志向
¥4,290〜
(2)
3.
グラフィックスボード NVIDIA Quadro P400
ELSA(エルザ)
¥16,900
(0)
4.
グラフィックスボード NVIDIA Quadro P1000
ELSA(エルザ)
¥48,900
(0)
5.
RS-232C・デジタルI/O PCIボード
ラトックシステム
¥9,590
(1)
6.
内蔵SSD WD Green(2.5インチ)
Western Digital(ウエスタンデジタル)
¥6,490〜
(0)
7.
内蔵SSD 2.5インチ SATA 6Gb/s
SUNEAST(サンイースト)
¥3,990〜
(1)
8.
PC電源ユニット 80PLUS STANDARD ATX12V
玄人志向
¥4,890〜
(0)
9.
アルミ製レベル
モノタロウ
¥699〜
(32)
10.
ブルーレベル
シンワ測定
¥889〜
(10)
11.
USBシリアルコンバータ
ラトックシステム
¥4,490
(4)
12.
グラフィックスボード NVIDIA Quadro P2000
ELSA(エルザ)
¥64,900
(0)
13.
グラフィックボード GEFORCE GTX1050
玄人志向
¥18,900
(0)
14.
ASUS(GTX1050Ti) PH-GTX1050TI-4G
ASUS(エイスース)
¥19,900
(1)
15.
グラフィックスボード NVIDIA Quadro P6000
ELSA(エルザ)
¥699,000
(0)
16.
ASUS(GTX1050) PH-GTX1050-2G
ASUS(エイスース)
¥17,900
(0)
17.
ASUS(GTX710) GT710-SL-1GD5-BRK
ASUS(エイスース)
¥5,590
(0)
18.
シングルボードコンピュータ ラズベリーパイ3 モデルB
Raspberry Pi(ラズベリーパイ)
¥6,990
(1)
19.
USB3.1 PCI Expressボード(Type-A×2)
ラトックシステム
¥5,990
(0)
20.
ASUS(GTX1030) GT1030-SL-2G-BRK
ASUS(エイスース)
¥12,900
(0)
≫
商品レビュー
商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!
よくあるご質問(FAQ)
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
マイページ