土井金属化成
土井金属化成の 掃除用具
土井金属化成の バケツ
トタン工事用バケツ
商品レビューを投稿する
当日出荷
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
24736679
品番
TKJBK10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
トタン製のため強くて丈夫で、土やモルタルの持ち運びに便利です
容量(L)
10.2
材質
亜鉛メッキ鉄板
形状
丸形
質量(kg)
1.05
サイズ
#10
外径×高さH(Φmm×mm)
317×225
板厚(mm)
0.4
商品タイプ
本体
繰り返し・詰め替え
対応
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
400
/
税込
¥
440
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,800
/
税込
¥
1,980