付属品取付パーツ×2個、取付ねじ×2本、5C用F型接栓(入出力端子分)
仕様中間用、入力-出力間、電通
適合CS/BS:3224MHz、UHF、VHF、FM、CATV:10〜7770MHz
質量(kg)0.09
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×43.6×35.5
周波数帯域(MHz)10〜3224
電圧定在波比(10〜76)1.8以下、(76〜222)1.8以下、(222〜770)1.8以下、(770〜1489)2.0以下、(1489〜2150)2.0以下、(2150〜2681)2.5以下、(2681〜3224)2.5以下
端子間結合損失(dB)(10〜76)15以上、(76〜222)20以上、(222〜770)18以上、(770〜1489)15以上、(1489〜2150)15以上、(2150〜2681)15以上、(2681〜3224)15以上
結合損失(dB)(10〜76)12.0以下、(76〜222)12.0以下、(222〜770)13.0以下、(770〜1489)14.0以下、(1489〜2150)15.0以下、(2150〜2681)15.0以下、(2681〜3224)16.0以下