ご利用中のブラウザ(Internet Explorer バージョン8)は 2020/9/1 以降はご利用いただけなくなります。
モノタロウのWEBサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
お客様がご利用されているブラウザはサポートが終了しております。
モノタロウのWEBサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
お気に入り
買ったものリスト
--
詳細
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品・安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
印刷用ページ
宇都宮製作
シンガー ラテックスグローブ パウダーフリー滅菌済1本入
ナチュラル、左右兼用
サイズ L、K281-L、1箱(50枚)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50枚)
サイズ
L
注文コード
24763768
品番
K281-L
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
ご購入時の消費税は明細単位で算出されます。
¥3,069
販売価格(税別)
¥
2,790
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
1枚ごとに滅菌包装されていて、衛生的です。
時間
分以内
に
今
ご注文いただくと、
/
(
)
〜
/
(
)
に
までに
お届けできます。
[地域を変更]
詳しくは
こちら
お届け日を見る
色
ナチュラル
仕様
粉なし(塩素)
材質
天然ゴムラテックス
サイズ
L
タイプ
左右兼用
滅菌
EOG
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
最初に戻る
ページ:
1
/
2
ニトリルゴム手袋 極薄 粉なし
モノタロウ
税込
¥
2,739
¥
2,490
シンガーラテックスグローブ
宇都宮製作
税込
¥
2,189
¥
1,990
(16)
ミリオン ラテックスグローブ No.280
共和(輪ゴム・ゴムバンド)
税込
¥
2,409
¥
2,190
(2)
シンガーニトリルディスポグローブNo.200
宇都宮製作
税込
¥
2,739
¥
2,490
(273)
キンバリー ラテックスグローブ
ケニス
税込
¥
3,069
¥
2,790
バスケットへ
ニトリルゴム手袋 極薄 粉付
モノタロウ
税込
¥
2,739
¥
2,490
クリーンノール手袋 (PVCガンマー滅菌)
アズワン
税込
¥
4,059
¥
3,690
キンバリーラテックス・グローブ
KIMBERLY CLARK
税込
¥
2,959
¥
2,690
(2)
使い捨てニトリルグローブ グレイシアハイジーン
モレーンコーポレーション
税込
¥
4,389
¥
3,990
(20)
粉なし天然ゴム極うす手袋 100枚入
ダンロップ ホームプロダクツ
税込
¥
5,159
¥
4,690
FT ラテックス手袋 100枚入
東京硝子器械(TGK)
税込
¥
4,939
¥
4,490
(2)
天然ゴム手袋 粉なし
モノタロウ
税込
¥
1,859
¥
1,690
(11)
ニトリルゴム手袋 極薄 粉なし ホワイト
モノタロウ
税込
¥
2,739
¥
2,490
バスケットへ
天然ゴム手袋 粉付
モノタロウ
税込
¥
1,749
¥
1,590
ミリオン ラテックスグローブ No.280(パウダーフリー)
共和(輪ゴム・ゴムバンド)
税込
¥
1,859
¥
1,690
(1)
バスケットへ
トレフィットNP手袋 PG5050N 20双入
アズワン
税込
¥
2,079
¥
1,890
バスケットへ
クリーンハンドグローブ(滅菌済)PF
イワツキ
税込
¥
1,859
¥
1,690
(1)
プレミアムグリップ(パウダーフリー・指先エンボスタイプ)
アズワン
税込
¥
1,859
¥
1,690
(2)
シンガー ディスポーサブル手袋 滅菌済
宇都宮製作
税込
¥
1,639
〜
¥
1,490
〜
(3)
ニトリルゴム手袋 中厚 粉なし
モノタロウ
税込
¥
2,189
¥
1,990
(317)
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
医療・介護用品
救急・衛生
手袋・マスク・感染予防
手袋 医療・検査用
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
プレゼント
があたる!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
「シンガー ラテックスグローブ パウダーフリー滅菌済1本入」をマイページのお気に入りへ追加しました。
お気に入り一覧を見る
お買い物を続ける
マイページ
最近見た商品