印刷プレビュー

アコースティックギター

YF-3M-LH/N(S.C) アコースティックギター S.Yairi 24778259
商品レビューを投稿する
注文コード
24778259
品番
YF-3M-LH/N(S.C)
内容量
1本
参考基準価格(税別)
¥50,000
販売価格(税込)
¥39,852
販売価格(税別)
¥36,900

 
お気に入りに追加
コストパフォーマンスに優れたアコースティックギター
フォークシェイプ(レフトハンド)
仕様
BODY STYLE:Folk、TOP:Solid Spruce、SIDES & BACK:Sapele、NECK:Nato、FINGERBOARD:Rosewood、SCALE:648mm / 20f、BRIDGE:Rosewood、HARDWARE:Grover Chrome、POSITION MARK:Dot、BODY BINDING:Multiple、SOUNDHOLE BINDING:Multiple、CASE:Softcase
ナチュラル

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。