14425-14EPL 1/2sq. インパクトトルクスプラスソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 24784148

1/2sq. インパクトトルクスプラスソケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法S(mm)12.8
内容量1個注文コード24784148品番14425-14EPL
参考基準価格(税別)¥2,210販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
差込角(mm[inch])12.7[1/2]寸法S(mm)12.8適合Cリング=1401C/ピン・Oリング=1401A・B質量(g)88寸法L(mm)38差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ寸法D1(mm)18.2寸法D2(mm)25寸法l(mm)8.1RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする