印刷プレビュー
マキタ

充電式ファンジャケット

FJ202DZ3L 充電式ファンジャケット マキタ 24799276
取扱い終了
(2件の商品レビュー)
注文コード
24799276
品番
FJ202DZ3L
内容量
1着
参考基準価格(税別)
¥12,400
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。

お気に入りに追加
全部で  8  種類のバリエーションがあります
ずっと涼しい。
1回の充電で約14時間使える。
ファンフック(ジャケットが垂れず安定送風)
名札用ループ(生地の穴あきを防止)
半袖切替(ボタン式でサッと切替え。)
破れにくい綿ポケット
洗濯物使用可能(ジャケットのみ)
セット内容
服、ファン
サイズ
3L
材質
ポリエステル
(ファン)白
用途
一般作業向け
付属品
ファン
タイプ
立ち襟
注意
※メーカーなくなり次第終了となります。メーカー欠品が発生する場合がございます。
※バッテリ・バッテリホルダ・充電器別売りです。

平均満足度:1.00  総レビュー件数:2 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: (このレビューは、6人が参考にしています。)

用途: 夏の野外作業

この製品を使うには他にどんなものが必要かを製品ページのわかりやすい箇所に記載しておかなければ、この製品を購入すればすぐに使えるのかと誤解させかねない。
他にバッテリー・バッテリーホルダー・バッテリー充電器がなくては使うことが出来ない。これを事前に知ることが出来れば電池タイプを購入したところだ。設備が整っている購入者だけが買うわけではない。これを使うのに無駄に高く付いて非常に残念。

これは注文コード24799312についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-07-04]

満足度: (このレビューは、3人が参考にしています。)

用途: 電気工事

これは失敗だった!重い・出っ張り大きい。モノタロウの説明を見ると新製品のような書き方だったので注文したが×。左右にFANが付いているものに買い替えた。旧商品ようだ!!!

これは注文コード24799294についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 松田ナショナル電気伊丹店 様 [2018-08-25]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。