印刷プレビュー
ビット・トレード・ワン

ラズベリーパイ接続 室内環境データ収集ボード [データロガー] 【完成品】

ADGH04P ラズベリーパイ接続 室内環境データ収集ボード [データロガー] 【完成品】 ビット・トレード・ワン 24806977
※商品構成
ADGH04P ラズベリーパイ接続 室内環境データ収集ボード [データロガー] 【完成品】 ビット・トレード・ワン 24806977   ADGH04P ラズベリーパイ接続 室内環境データ収集ボード [データロガー] 【完成品】 ビット・トレード・ワン 24806977
商品レビューを投稿する
注文コード
24806977
品番
ADGH04P
内容量
1個
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,789
販売価格(税別)
¥7,990

 
お気に入りに追加
PICマイコンで収集した室内環境データと電圧電流データをラズパイに送信。
長時間のデータをグラフ化しラズパイからWEBブラウザで閲覧可能です。
アナログデータの扱いが得意なPICマイコンとネットワーク機能をカジュアルに扱える
ラズパイと相互に連携し室内データを収集。
WEBブラウザで可視化可能なデータロガーです。
付属品
部品表×1部、保証書×1部、1×6L型ピンヘッダ×1個、フラットケーブル40Pin×1本
出力
(LED)2点
電源
RaspberryPiより給電
使用温度範囲
0〜40℃(結露なきこと)
本体質量(g)
約51
対応OS
Raspbian
表示
16文字×2行
対応機種
RaspberryPiModelB+/RaspberryPi2ModelB/RaspberryPi3ModelB
センサー
温度、湿度、気圧
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
68×94×12(突起部除く)
測定レンジ
最大電圧6.6V、最大電流2.5A
動作温湿度範囲
温度0〜45℃/湿度10〜60%(結露なきこと)
スイッチ数
3
注意
※Raspberry Pi本体は付属しません

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。