![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/04037574/ | 2026/06/28 06:54:56 |
![]() ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください) | オークラ輸送機 【オーダー】スチール製ローラコンベヤ 中荷重用 PR型 |
|
|
| 特長: | 中荷重用のスチール製ローラコンベヤ ローラ径Φ42.7で50mmピッチが可能 搬送長さ250~3000まで1mm単位、ローラ幅90~790mmまで指定可能 【RoHS対応】 粉体塗装のフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。 標準機長は1000、1500、2000、3000です |
|---|---|
| 用途: | 動力不要で低コスト 水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます |
| 注意: | ※選定の際は、メーカーカタログの仕様、注意点をご確認ください。 ※脚は付属しておりません。別売りの推奨脚をご使用下さい。 ※個人宅への配送はお断りさせていただいております。 |
| ピッチP(mm): | 50、75、100、150 |
| ローラ幅W(mm): | 90~790 |
| 機長L(mm): | 50Pの場合:300~3000 75P・150P:350~3000 100Pの場合:250~3000 |
| 仕様: | ローラ単体製作可能範囲(RW):90~790mm |
| シャフト径(Φmm): | 12 |
| 材質(ローラー部): | スチール |
| 使用脚: | RSJ(推奨)、HMS(推奨)、ZRSS(推奨) |
| ローラ径(Φmm): | 42.7×t1.4 |
| フレーム(mm): | 90×30×t2.3(3.2) |
| RoHS指令(10物質対応): | 対応 |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |