※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VNMG160408-TF T9215 プライムキーボックス アズワン 24842590 VNMG160408-TF T9215 プライムキーボックス アズワン 24842590

プライムキーボックス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード24842590 品番VNMG160408-TF T9215
参考基準価格(税別)¥16,600 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は材質など15種類から選べます 他の種類を見る
厚さ(mm)4.76 穴径(Φmm)3.81 刃長(mm)16.6 コーナーR(mm)0.8 最大切込み量ap(mm)0.5 最大送り(mm)0.2 RoHS指令(10物質対応)対応 最小切込み量(mm)0.1 寸法IC(mm)9.525 最小送り(mm)0.03

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納・設備・保管・運搬用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする