※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VNMG160404-PS NS9530 チップ VNMG-PS タンガロイ 24842870 VNMG160404-PS NS9530 チップ VNMG-PS タンガロイ 24842870

チップ VNMG-PS

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) コーナーR(mm)0.4 注文コード24842870 品番VNMG160404-PS NS9530
参考基準価格(税別)¥12,700 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品はコーナーR・寸法REなど8種類から選べます 他の種類を見る
厚さ(mm)4.76 穴径(Φmm)3.81 刃長(mm)16.6 コーナーR(mm)0.4 最大切込み量ap(mm)1.5 最大送り(mm)0.4 RoHS指令(10物質対応)対応 最小切込み量(mm)0.3 寸法IC(mm)9.525 最小送り(mm)0.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする