![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/06102534/ | 2026/06/30 15:28:28 |
![]() | TOSO 【オーダー】事務所オフィス用 ワンポール式光触媒遮熱アルミブラインド 水に強い(浴窓)タイプ |
|
|
| 特長: | 事務所、オフィス(ご家庭にも相性○)にぴったりなアルミブラインド。 ワンポール式なので楽々簡単操作が出来ます。 取り付けも非常に簡単で、プラスドライバーがあれば取り付け可能です。 購入後の操作位置変換も簡単なので模様替え等があって工具なしで左右補変換が出来ます。 遮熱スラットなので外からの日射熱をカットしてくれます。(カラーによって遮熱効果は異なります。) 賢く選んで、省エネや節電、電気代の節約に。 光触媒コーティングの加工をしているので汚れや悪臭などの有機物を酸化分解してくれます。 |
|---|---|
| 用途: | 事務所、オフィスに。 ご家庭にも安心してご使用いただけます。 耐水タイプなので結露の多い窓や水回りにお勧めです。 |
| 注意: | ※1cm単位でご注文をお受けいたしますが仕上がりサイズは-0.6、+1.5cm程度の誤差で仕上がる場合がありますのでご了承ください。 ※付属の取り付けネジは木部用です。木部以外には使用しないでください。 ※本製品は屋内用です。屋外には取り付けないでください。 ※取り付ける際は説明書をよく確認の上取り付けてください。 |
| 材質: | 羽根:アルミニウム合金 |
| 幅(mm): | 280~3000 |
| 高さ(mm): | 製品:110~3000、ブラケットの取り付け位置から床までの高さ:110~5000 |
| 羽根幅(mm): | 25 |
| 色番: | 【光触媒遮熱カラー全20色】RCB-071H;RCB-067H;RCB-852H;RCB-119H;RCB-072H;RCB-068H;RCB-075H;RCB-077H;RCB-854H;RCB-073H;RCB-074H;RCB-076H;RCB-079H;RCB-843H;RCB-844H;RCB-093H;RCB-845H;RCB-088H;RCB-084H;RCB-082H |
| 関連資料: | 遮熱性能について(1.77MB) 構造図について(0.82MB) 光触媒について(0.7MB) 光触媒遮熱カラー(5.47MB) |
| 操作位置: | 右、左 |
| グリーン購入法: | 適合 |
| 取扱説明書: | (1.23MB) |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |