|
|
| https://www.monotaro.com/p/2484/7788/ | 2026/04/05 13:57:36 |
|
岩崎製作所
散水栓 ストロングバルブ(2.0MPa回転バルブ)90° |
|
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
|
|
| 特長: |
使用圧力は2.0MPaと高圧です。 「ゴミ詰まり」を起こさないノンダスト型です。 ハンドル操作は非常に軽いので、スムーズに弁の開閉ができます。 コンパクトでありながら、大きな石までも通過できる水路を確保しております。 バルブボディの膨らみがないのでボルトの脱着が楽にできます。 |
|---|---|
| 特記: | ※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 |
| 材質: | アルミ製 |
| 規格: | ガスネジ式メス(吸水側) |
| 口金: | 町野式 |
| 角度(°): | 90 |
| 耐圧(MPa): | 2 |
| 吐出口径: | 75A |
| 商品状態: | ※理由あり(未使用・未開封・キャンセル品) |
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |