誤操作防止スイッチカバー(マグネット) 四角型

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24854700 品番J2559
参考基準価格(税別)¥2,700 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

操作スイッチやボタンなどの誤操作防止や、鍵穴へのイタズラ防止などに。
マグネットで取り付けるタイプです。磁石が付く面に簡単設置できます。

用途機械などのスイッチ誤作動防止用 材質PC 形状角型 透明/印字なし(無地) 質量(g)約95 外形寸法(mm)84×84×62 内形寸法(mm)80×80×60 使用磁石4個
注意
※ネオジムマグネットではございません。
※磁力を嫌う機器への取付には十分注意してお使いください。
※用途以外の使用はしないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24854700
2023-10-16
用途:
スイッチ保護
株式会社ケイ・エス・デー 様 (卸売・小売業)

買えるところを探していました、一つだけでの購入ですがうれしいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「修理/点検標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする