快適ウェア サイドファンフードベスト

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1着 サイズ3L ネイビー 注文コード24857317 品番V8819
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
この商品はサイズ・色など32種類から選べます 他の種類を見る

サイドファン仕様。フルハーネス対応。製品静電(JIS T8118適合)
制電糸が入った素材を使用し、ファスナー・ドットなど全てプラスチック素材を使用。
フードの耳部分は肌ざわりの良い綿コンプレッション素材を使用、ムレにくく、周りの音が聞こえやすい。

セット内容服のみ ネイビー サイズ3L 胸囲(cm)132 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)49 着丈(cm)71 裾廻り(cm)94
注意
※快適ウェア着用時は、快適ウェア専用のファン・バッテリーを必ずご使用下さい。他社商品と組み合わせて使用した際に発生する故障や事故につきましては責任を負いません。
※V15シリーズ以前のデバイスをご使用の場合、6L/8LはV80ロングケーブルがおすすめです。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-09
用途:
ビニールハウス内での作業
製造業

まずます快適になりました。
ファンのケーブルを抑える奴が付いているので、ファンにケーブルが当たる事が少なくなり、とても便利です。
次は、バッテリーをどこに保持するかを考えてしまいます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする