村上被服
村上被服の 空調・水冷ウェア
村上被服の 半袖・ベスト 空調ウェア・服
快適ウェア ベスト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
24858279
品番
V8300
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
ポリエステル素材の裏地にチタンコーティングを施すことによって、屋外での赤外線・紫外線を90%カット。約マイナス2℃を実現。作業中の体温上昇を抑え体力消耗を軽減。
セット内容
服のみ
色
シルバーグレー
サイズ
10L
胸囲(cm)
188
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
70
着丈(cm)
71
裾廻り(cm)
129
注意
※快適ウェア着用時は、快適ウェア専用のファン・バッテリーを必ずご使用下さい。他社商品と組み合わせて使用した際に発生する故障や事故につきましては責任を負いません。
※V15シリーズ以前のデバイスをご使用の場合、6L/8LはV80ロングケーブルがおすすめです。