※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

ナフロン(R)PTFEチューブ(ミリサイズ)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(10m) 内径(Φmm)6 外径(Φmm)8 注文コード24877644 品番TOMBO No,9003【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥18,800 販売価格(税込) ¥17,171
販売価格(税別) アウトレット
¥17,90015,610
この商品は内径・外径・内容量など64種類から選べます 他の種類を見る

充填剤、可塑剤などの添加剤を含まない純粋なフッ素樹脂チューブです。高温高湿高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として適しています。非粘着性に優れ、汚れやスケールが付着しにくいです。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 内径(Φmm)6 材質PTFE(フッ素樹脂) 外径(Φmm)8 透明(有色含む) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 種別6×8Φ アズワン品番2-798-19
注意
※1mはカットタイプです。長さをご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする