AS-562LED LEDシーリングファン DAIKO(大光電機) 24892035

DAIKO(大光電機)

LEDシーリングファン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
内容量1個 注文コード24892035 品番AS-562LED
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
径(mm)×高さ(mm)1210×375 付属品シーリングファン用リモコン 仕様正転逆転切替・風量3段切替・シャンデリア 材質鋼板/アルミダイカスト、黒ニッケルメッキ、プラスチック/スモーク、鋼板/黒ニッケルメッキ(内面白塗装) 質量(kg)6.0 消費電力(W)22.5 口金E17 首振角度(°)90 色温度(K)5000 LEDランプ4.5W×5灯 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)60.0 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)80 定格光束(Lm)1350
注意
※調光器との併用はできません。
※傾斜天井には使用しないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様プレゼントがあたる!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする