KW-626MG チャリポンチョ Kawasumi(川住製作所) 24899114

※着用例

KW-626MG チャリポンチョ Kawasumi(川住製作所) 24899114 KW-626MG チャリポンチョ Kawasumi(川住製作所) 24899114 KW-626MG チャリポンチョ Kawasumi(川住製作所) 24899114

チャリポンチョ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード24899114 品番KW-626MG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

チャリポンチョは優れた撥水、防水性で、雨の日も自転車に乗る人のために考えられた、サッと被るだけの袖なし雨着
フードには大型でワイドな透明ヒサシ付きで、顔が雨に濡れにくく、左右の安全確認がしやすい設計
大雨の時は深く、小雨の時は浅く、後頭部のマジックテープで被り具合の調整が可能、また、フードが脱げるのを防ぐあごひも付き
袖から裾までパイピングされた反射帯が光を反射し、夜間も安心
男女兼用、全身をすっぽりカバー
着丈は後ろ側が短めで後輪への巻き込みを防止
チャリポンチョ本体と同生地(柄)の収納袋付き

紺白ボーダー 適応身長(cm)155〜175 付属品収納袋 材質本体/ポリエステル100%(PUコーティング)、ヒサシ/PVC 質量(g)220 着丈(cm)100 裄丈(cm)77 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編:165

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車整備工具・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする