a29965 盗撮・盗聴発見器 ファミリー・ライフ 24906387 a29965 盗撮・盗聴発見器 ファミリー・ライフ 24906387 a29965 盗撮・盗聴発見器 ファミリー・ライフ 24906387

盗撮・盗聴発見器

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24906387 品番a29965
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,808
販売価格(税別)
7,098

防犯用盗撮・盗聴発見器。
知らぬ間に覗かれているかもしれないプライバシー。そんな盗聴器が発する事が多い特定の周波数の信号を感知する商品です。
レンズ識別フィルムでカメラを発見。
青いランプが点滅し、電波を検出すると音でお知らせ。

用途宿泊先・職場・ご自宅に 材質PC 質量(g)約30 連続使用時間(時間)約25 バッテリーリチウムイオン電池 バッテリー電圧(V)3.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約2.4×1.5×10.8 充電電圧(V)DC5/1A 受信周波数1MHz-6.5GHz バッテリー容量(mAh)400 充電方式USBケーブルTYPE-C アンテナ利得(dB)-56
注意
※盗撮器・盗聴器の確実な発見を保証するものではございません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする