山城
商品レビューを投稿する
内容量1着
サイズL
色CH
注文コード24914688
品番YKI104CH/L
参考基準価格(税別)¥3,000
販売価格(税込)
ご購入時の消費税は明細単位で算出されます。
¥2,739
販売価格(税別)
【遮熱-2℃】 BODY REGULATORから遮熱生地を使ったライダー専用インナーシャツが登場!
特徴1/業界初、遮熱生地採用!
熱源である赤外線を弾く先端素材を採用し、夏の厳しい日差しをシャットアウト!
シャツ内温度を、なんと2/度以上も下げ、インナーの中を快適に保ちます。
特徴2/工夫を凝らしたライダー専用設計!夏のライディングを想定してバイク専用に設計しました。ボディから手足の先まで細かい工夫を凝らしています。また強すぎ無いコンプレッションで快適なライディングをサポートします。
特徴3/ライダー用インナーをこの値段で!高額で手の届きにくいライダー用インナーウェアをお求めやすい価格で実現しました!
【パンツ ロング】
パンツにも遮熱生地を使用。肌触りのいい生地や二―グリップを阻害しない縫製など、ライダーのことを第一に考えたインナーパンツです。
時間
分以内
に今ご注文いただくと、
/()
〜
/()
にまでにお届けできます。
詳しくはこちら
お届け日を見る