画像準備中

22Φ 照光スイッチ 全電圧 突形 樹脂リング

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24924377 品番 A22FAEH2411HLE
参考基準価格(税別)¥3,450 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
動作方式オルタネイト 接点構成1a1b 照光色 操作力(N)約12(接点構成1a1b) 機械的耐久性50万回 電気的耐久性50万回 光源LED球(ハイブライト) 種別全電圧式 形状突形(樹脂リング) 種類照光式 電圧(V)AC/DC24 保護構造IP65防油形 ボタン形状丸(突形) 端子形状ねじ端子 定格絶縁電圧(V)AC/DC600(照光部:AC/DC250) 温度上昇40K以下 絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V) 相対湿度45〜85% 使用周囲温度(℃)-20〜55 取付穴径(Φmm)22.3(+0.4〜0) 接触抵抗(mΩ)30以下 耐寒耐熱温度(℃)-40〜70 定格使用電流(A)接点部:AC-15級(誘導負荷)/10、DC-13級(誘導負荷)/6、DC-12級(抵抗負荷)/6 標高(m)2000以下 耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500 耐振動(m/s2)(耐久)15 定格通電電流(A)10(接点部) 開閉頻度(回/時)1800 強度(操作部)250N 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間 コンタクトユニットHC形(密着取付ができます) 材質(リング)樹脂 変圧器二次短絡断線又は発火せず 耐温性40℃ 93% 96時間 耐電圧(V/min)充電部とアースの間/(接点部)AC2200、(照光部)AC2000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする