※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Y801-0655 六角ボルト ユニクロム 全ネジ 少量パック TRUSCO 24947949 Y801-0655 六角ボルト ユニクロム 全ネジ 少量パック TRUSCO 24947949

六角ボルト ユニクロム 全ネジ 少量パック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10本) 注文コード 24947949 品番 Y801-0655
参考基準価格(税別)¥350 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

一般的な六角ボルトで幅広く使用されています。
少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。

トラスコ品番379-3179 材質スチール、表面処理:ユニクロメッキ仕上げ ねじピッチ(mm)1 寸法L(mm)55 寸法d(mm)M6 ねじの種類並目 表面処理ユニクロめっき 強度区分4.8 ねじ部長さ(mm)55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする