曜日別特売
T-SSWS44.5-300 コイルスプリング 中たわみ用 TRUSCO 24967689

コイルスプリング 中たわみ用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード24967689品番T-SSWS44.5-300
参考基準価格(税別)¥2,480販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。

用途プレス金型、プラスチック金型に。トラスコ品番381-1827材質SWOSC-V相当寸法L(mm)300寸法d(mm)31外径(Φmm)44.5寸法D(mm)44.5ばね定数(N/mm)8.36自由長(mm)300内径(mm)31
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする