TMVS-BY メッシュ安全ベスト ショート丈 TRUSCO 24983107 TMVS-BY メッシュ安全ベスト ショート丈 TRUSCO 24983107 TMVS-BY メッシュ安全ベスト ショート丈 TRUSCO 24983107

メッシュ安全ベスト ショート丈

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 24983107 品番 TMVS-BY
参考基準価格(税別)¥3,380 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

夏場に使用するファン付きベストに干渉しない安全ベストです。
伸縮性もあり作業の負担になりません。
マジック式のテープにて胴回りのサイズ調整が可能です。
反射材にも穴加工を施しており、通気性が良く軽量です。

用途工事・建築現場。交通整理。 トラスコ品番257-2688 材質本体:ポリエステル、反射材:ガラスビーズ 紺/イエロー反射 サイズフリー 着丈(cm)42 RoHS指令(10物質対応)対応 胴回り(cm)90〜130

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする