B26-11G B型ゴム足 タカチ電機工業 24990988 B26-11G B型ゴム足 タカチ電機工業 24990988
タカチ電機工業

B型ゴム足 寸法A 26mm、B26-11G、1袋(10個)

(4件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 寸法A(mm)26 グレー 注文コード24990988 品番B26-11G
参考基準価格(税別)¥360 販売価格(税込)
ご購入時の消費税は明細単位で算出されます。
¥395
販売価格(税別)
359
この商品は寸法A・色など7種類から選べます 他の種類を見る
グレー 寸法H(mm)11 材質天然ゴム 寸法A(mm)26 寸法B(mm)20

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様プレゼントがあたる!
2020-10-28
用途:
体重計のゴム脚に
対象商品:
24990936

オムロン体重計のゴム脚が取れてしまったので、これを付けました。ジャストサイズでした!

2020-06-01
用途:
製品の足として使用
対象商品:
24990936

品質が安定している。接着力が強く剥がれ難いのが良い。

2018-07-05
用途:
トイレに設置しているゴミ箱の足部分に設置
対象商品:
24990945

既存の足部分とサイズがピッタリで、ゴムのため音も出ず、ずれ防止にも役立ち大変満足しております。

2017-05-26
用途:
製品組立
対象商品:
24990927

両面テ-プの粘着力が少々弱い
量産での個別対応をしてほしい(袋単位での購入の為)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする