TRUSCO
TRUSCOの 窓まわり
TRUSCOの ブラインド・カーテン
TRUSCOの ロールスクリーン
外付けロールスクリーン
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
24992864
品番
TART-1822
参考基準価格(税別)
¥50,000
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
窓枠に付属のサッシ固定金具を使い簡単に取り付け可能です。
窓の外で日射熱を遮ることで室内の温度上昇を抑えます。
外からの視線を防げます。
用途
工場、事務所、家屋の省エネ対策に。目隠しとして。
付属品
標準ブラケット(2個)、ボトム固定フック(2個)取り付けネジ、巻きずれ調整シール
トラスコ品番
381-9712
材質
本体:アルミ・樹脂他、シート:ポリエステル、固定金具:鋼板
長さ(mm)
2200
幅(mm)
1820
厚さ(mm)
0.52
色
グレー
長さ(m)
2.2
幅(m)
1.82
注意
※屋外専用です。
※窓枠形状により設置できない場合は施工業者により壁面固定が必要になります。
※風速11m/s以上の環境下では使用しない事。風速基準超過、雨天、降雪時は収納すること。また、取付は建物3階(9M)までを限度とする。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません